missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ EBI 10-T230 Temperature Data Logger
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-85°C to +150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Datalogger, EBI 10-T230 Temperature |
| Memoria dati | 100,000 Readings |
| Autonomia della batteria | 2 Years |
| Certificazione/Conformità | Factory Calibration certificate |
| Protezione IP | IP68 |
| Modello | EBI 10-T230 |
| Tipi di sensore | Pt 1000 |
| Precisione (Temperatura) | ±0.5 (–85 to-40) ±0.2 (–40 to 0) ±0.1 (0 to 140 ) ±0.2 (140 to150)°C |
| Risoluzione temperatura | 0.01°C |
| Temperature Range (Metric) | -85°C to +150°C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto