missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Natural
Trasparente
Yellow
Formato:
Bagged (1000)
Bagged (30,000)
In rack
Individually Packaged
Rack, 10 x 96
Ricarica
Stack Rack
Stack Rack Refill
Quantità:
10,000/Cs.
1920/Cs.
2000/Cs.
30,000/Cs.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 200
pezzi 30000
pezzi 480
pezzi 960
Descrizione
- Beveled Point
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Purple |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto