missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 250 μL Pipette Tips with UltraFine™ Point
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Individually Wrapped
Rack, 96
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 960
Descrizione
- Fits popular 250 μL pipettes
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52.1 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Micropipetting |
| Formato | Rack, 96 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto