missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 25 mm Shelf Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Microtiterplates (11)
Microtiterplates (13)
Microtiterplates (17)
Microtiterplates (19)
Microtiterplates (21)
Microtiterplates (23)
Microtiterplates (27)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Freezer Rack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Capacità | Microtiterplates (19) |
| Dimensioni (L x P x A) | 135 x 92 x 514 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto