missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Boxes (12)
Boxes (16)
Boxes (18)
Boxes (20)
Boxes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without standard white cardboard boxes
Specifica
Specifica
| Descrizione | Seawater resistant |
| Materiale | Aluminum |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest Frseezers |
| Capacità | Boxes (8) |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 280 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm (Box) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto