missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Eco Bronze Gloves
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200110052
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
5 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30274611

Marca: Skytec™ SKG00052ED

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A very flexible thermal glove with recycled PET liner and nitrile foam knuckle coating for work in oily and wet conditions. Touchscreen friendly and 360° water repellent treatment.

  • Insulated Glove with Recycled Polyester Liner
  • Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester and 50% virgin polyester
  • Flexible and durable nitrile foam knuckle coating guarantee a secure grip in wet and oily conditions
  • Light acrylic inner liner provides thermal insulation
  • 360° water repellent treatment to protect from liquids
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
  • Elasticated wrist provides a secure fit
  • RCS (Recycled Claim Standard) certified
  • 1 pair = 1 500 mL (PET) plastic bottle

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Struttura Seamless Knit
Coating Material Nitrile Foam
Colore Green, Black
Finitura esterna Rough
Hand Ambidextrous
Materiale Polyester
Product Type Insulated Gloves
Size Small
Materiale rivestimento interno Acrylic
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato