missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer Inc Editable Bottom 2D Coded Sterile Crytotube

Codice prodotto. 30215931
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
0.75 mL
1.0 mL
2.0 mL
Quantità confezione:
48 Tubes/Rack, 10 Racks/Box
480 Tubes/Bag
96 Tubes/Rack, 10 Racks/Box
960 Tubes/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 480
pezzi 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30215931

Marca: Hoefer Inc ST500500R

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cryotubes with multiple volume size available are specifically designed to store biological specimen, compounds under low temperature from -196 to 120°C.

  • Manufactured in clean workshop complying with GMP 8 and certified with ISO 9001 and 13485.
  • Laser-etched code on the tube bottom and side,easy to be read, scratch resistant.
  • Strict quality control, Tri-Coded system, to provide readability and uniqueness, and unequaled sample audit traceability.
  • Super-toughened materials with standing temperatures from -196 to 120°C for various storage condition.
  • RNase / DNase and pyrogen free, can be sterilized using gamma irradiation.
  • Same material for cap and tube, effectively prevent the uneven expansion during freeze-thaw cycles.
  • Direct code-reading with the tubes on rack. The rack is SBS format.
  • External thread tubes provide bigger working volume.
  • Multi-color caps for choice, to facilitate research for different samples.
  • Non-silicone seal with unique thread to prevent over-tightening,

Specifica

Colore Red
Certificazione/Conformità CE
Diametro (sistema metrico) 8.7 mm
Product Type CryoTube (Self-standing)
Colore chiusura Red
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Forma del fondo Round (Self-standing)
Materiale Polypropylene (Medical Grade)
Stile filo External
Da utilizzare con (applicazione) Storing biological specimens
Forma Cylindrical
Senza RNasi Yes
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -196 to 120°C
Vapore LN2 (a -150 °C) Yes
Codice a barre Yes
Sterilità Sterile
Graduated Yes
Quantità confezione 960 Tubes/Bag
Materiale chiusura Polypropylene
Senza Dnasi Yes
Tipo di chiusura Screw Cap
Fit for Purpose Certified Quality
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato