missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Latex Ortho Surgical Gloves

Codice prodotto. p-7250183
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17833622

Marca: Ansell 330106070

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex surgical gloves with extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.

  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in rigorous surgical procedures

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Brown
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 12.8 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 12.01 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
Powdered Powder Free
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 12.01 ±1.18 mil
Spessore (sistema metrico) 0.31 ±0.03 mm
Modello ENCORE-330106
Lunghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 301 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato