missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Polyisoprene Underglove Surgical Gloves

Codice prodotto. 17813792
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17813792

Marca: Ansell 330114065

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This polyisoprene, skin-friendly surgical underglove is an ideal non-latex double gloving solution that can also be used as a single glove.

  • ASTM D6978 certified
  • Ultra-thin underglove offering optimal sensitivity and comfort when double gloving
  • Green color for easy glove breach identification when double gloving
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to latex gloves
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities for optimized allergenic profile
  • Smooth finish offers adequate grip, allowing the glove to be used in a single glove environment

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free
Materiale Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 6.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6.89 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.18 ±0.02 mm
Modello ENCORE-330114
Lunghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 303 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) conducted by an independent laboratory in the U.S. Polyisoprene products featuring PI-KARE Technology may not yet be available in your country.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato