missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ IErlenmeyer flask dedicated platform for Model C76 Water Bath Shaker
Click to view available options
N. di posizioni:
2
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Flask Capacity: 2
Specifica
Specifica
| Product Type | Dedicated Interchangeable Platform |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema imperiale) | 16 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 40.64 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 30.48 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | C76 Water bath shaker |
| N. di posizioni | 2 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto