missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, pure, certified
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Erythrosin B |
| Nota nome | Pure |
| Rapporto di assorbimento | 1.15 to 1.55 |
| Contenuto di colorante | 80% min. |
| Beilstein | 19, II, 258 |
| Indice di Merck | 15, 3749 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| IUPAC Name | disodium;2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diolate |
| Lambda max | 524 to 527nm |
| Peso formulazione | 879.85 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Erythrosin B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto