missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile

Codice prodotto. 17809672
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
100 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17809672

Marca: Ansell M2080

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Synthetic, powder-free examination gloves that are ideal for frequent glove changes.

  • This non-sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • li>Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modello ETHIPARAT Non-Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato