missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Pair-Packed

Codice prodotto. p-7244589
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17869662

Marca: Ansell M3370

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Synthetic, sterile pair packed, powder-free examination gloves that are ideal for brief, sterile applications.

  • This sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • It is ideal for frequent use in sterile examination (non-surgical) procedures and can also be used as a glove liner for increased protection.
  • Packaged as a pair of sterile gloves per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative for sterile applications
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Large
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modello ETHIPARAT Sterile Pairs
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato