missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ Euro-One 5920 Disposable Nitrile Gloves
Click to view available options
:
Gloves; Size: 10
Descrizione
- AQL 1.5
- PPE Cat. III
- Limited chemical protection
- Nitrile
- Disposable
- Powder-free
- Non-sterile
- Good dexterity
- White
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | AQL 1.5, CE PPE Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009; EN ISO 374-5:2016; EN 374-1:2016 Type C, K, 3 |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Palm Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 10 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.10 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto