missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Evaporating Capsules

Codice prodotto. 12055053
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
270 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12055053

Marca: Haldenwanger™ 130/6

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Evaporating Capsules feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.

  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100

Specifica

Forma del fondo Rotondo
Capacità (sistema metrico) 270 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Capsula di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Altezza (sistema metrico) 52 mm
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato