missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Extension Cable
Click to view available options
Overall Length (English):
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use in conjunction with Masterflex™ L/S™ and I/P™ open-head sensor equipped pump heads
- Compatible with Masterflex™ L/S™ and I/P™ pumps without integrated open-head sensor
- Controller accepts input signals from up to two pump heads
- Protect technicians and operators tasked with tubing changes and routine maintenance in busy production environments
- Controller is NEMA 4X / IP66 rated for washdown
- Use only with I/P™ Easy-Load™ pump head 77602-30 and with L/S™ Easy-Load™ II pump heads 77200-30 and 77200-32
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Masterflex™ Open-Head Sensors |
| Protezione IP | IP66 |
| N. di teste pompe | 2 Accepted |
| Overall Length (English) | 6 ft. |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 1.8 m |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto