missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ Cavo di prolunga per sensori PT 1000
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
RoHS Directive 2011/65/EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extension cable for probes with lemosa connector |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Materiale | Silicone |
| Modello | AG 210 |
| Peso (sistema metrico) | 0.12 kg |
| Product Type | Extension Cable |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto