missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ External Temperature Probe
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
150°C (Max.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This is an external temperature probe for the Corning™ LSETM Digital Dry Bath Heaters.
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | PID |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Corning LSE Digital Dry Bath Heaters |
| Materiale | Metal, Plastic |
| Temperature Range (Metric) | 150°C (Max.) |
| Tipo | Temperature Probe |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dry Bath Temperature monitoring |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto