missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Versilon FEP High-Purity Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Made from chemically inert thermoplastic. Transparent and flexible—ideal for chemical transfer applications. Withstands temperatures up to 206°C (402°F). Noncorroding, nonoxidizing, and UV resistant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/16 in. |
| Materiale | FEP |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3/16 in. |
| Overall Length (Metric) | 50 ft. |
| Colore | Trasparente |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto