missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Versilon FEP High-Purity Tubing

Codice prodotto. 30053362 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30053362

Marca: Versilon 5010725

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-performance tubing exhibits excellent physical and chemical resistance

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Made from chemically inert thermoplastic. Transparent and flexible—ideal for chemical transfer applications. Withstands temperatures up to 206°C (402°F). Noncorroding, nonoxidizing, and UV resistant

Specifica

Certificazione/Conformità ADCF
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Materiale FEP
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Colore Trasparente

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato