missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer FEP Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/2 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
Made of 100% virgin-grade fluorinated ethylene propylene (FEP). Excellent chemical and thermal resistance. Great optical clarity—easily view your sample in use. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, NSF 51, NSF 61, NSF 372, and ASTM D2116. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ADCF;FDA;NSF-51;NSF-61;RoHS;USP |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 7/16 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/2 in. |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto