missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Fixed Volume Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus™ Short Fixed Volume Pipette has been discontinued, and is no longer available. Please take a moment to learn about our current available manual pipetting systems.
Fixed-Volume Models
- 1 to 25μL models feature “super blow-out” new streamlined design
- Constructed of tough, lightweight polymers; fully autoclavable for absolute sterility
- Easily disassembled for cleaning
Compatible with:
For use with Thermo Scientific Finntip tips. Also compatible with all Fisherbrand™ Universal-Fit tips, Fisherbrand SureOne, Fisherbrand Ergo-F, Large Orifice, Large Orifice/Genomic Aerosol Barrier, and Low-Retention tips.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.4% |
| Descrizione | Finnpipette Focus Short Fixed, Volume: 200µL, Discontinued |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con | Thermo Scientific™ FinnTip™ Tips |
| Materiale | Polymer |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Precisione | 0.3% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto