missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Quantità:
12/Cs.
24/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
Clear French Square Bottles
- Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle contents
- French Square design allows bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
- Offer good impact strength and pliability
- Can be remelted after they are formed
- Foam-backed PTFE liners resist attack from virtually all chemicals at room temperature and provides resilience for a tight seal with a low moisture transmission rate
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 oz., 1000 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 960 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 12/Cs. |
| Colore chiusura | White |
| Materiale rivestimento interno | PE Foam/PTFE |
| Finitura collo | 58-400 |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto