missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 L Flasks
100/125 mL Flasks
2 L Flasks
2.8 L Flasks
200/250 mL Flasks
3/5 L Flasks
500 mL Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Specifica
Specifica
| Capacità | 3/5 L Flasks |
| Product Type | Lab Shaker Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Include | M4x7 screws |
| Quantità | 1 Ea. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto