missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Flat-Bottom Flasks With Conical Ground Joint

Codice prodotto. 10500122
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diametro (sistema metrico) esterno:
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10500122

Marca: Lenz Laborglasintrumente 03012437

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • According to DIN EN ISO 4797
  • Wiith inscription label
  • Material: DURAN™

Specifica

Capacità (sistema metrico) 100 mL
Include Conical ground joint and inscription label
Giunto rastremato standard NS 24/29
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm
Quantità 10/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato