missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Flat Tray Transparent Lid
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 L Flat Tray
8 L Flat Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dual function lid for flat trays
- Closing and ventilation preventing odours from escaping
- Contents can be seen through the lid
Specifica
Specifica
| Tipo | Bin Lid |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Clear |
| Forma | Rectangular |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
| Da utilizzare con | 3 L Flat Tray |
| Dimensioni (L x P x A) | 355 x 240 x 15 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 355 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.4 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto