missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ Flexible Metal Tubing
Click to view available options
Tipo di collegamento:
2 fittings M24 x 1.5 female
2 fittings M30 x 1.5 female
2 fittings M38 x 1.5 female
Size:
1 m
1.5 m
2 m
3 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 5
Descrizione
- Flexible Metal tubing
- Triple insulated
- -100 ... +350 °C.
Available lengths and fittings:
- 1 m:
- M24 x 1.5 female
- M30 x 1.5 female
- 1.5 m:
- M24 x 1.5 female
- M30 x 1.5 female
- M38 x 1.5 female
- 2 m:
- M24 x 1.5 female
- M30 x 1.5 female
- M38 x 1.5 female
- 3 m:
- M30 x 1.5 female
- M38 x 1.5 female
- 5 m:
- M30 x 1.5 female
- M38 x 1.5 female
Specifica
Specifica
| Descrizione | Metal tubing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t |
| Gamma di temperatura | -100°C to +350°C |
| Materiale | Metal |
| Size | 2 m |
| Tipo di collegamento | 2 fittings M30 x 1.5 female |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto