missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fludrocortisone acetate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fludrocortisone acetate |
| Punto di fusione | 224°C to 226°C |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol |
| Peso formulazione | 422.49 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto