missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 LoBase Flat-Bottom 1536-well Microplate

Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
Alphanumeric well coding
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Area di coltura | 2.3 mm 2 |
| Matrice | 32 x 48 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Binding Type | Medium Binding |
| Colore | Black |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 1536 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto