missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMS™ Free-Standing Series 2 Cooled Incubator (Fully Programmable), 200 L, ABS Plastic

Codice prodotto. 11827552
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
640 x 600 x 1370 mm
Capacità (sistema metrico):
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11827552

Marca: LMS™ 220NP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Temperature Range: -10°C to +50°C

  • Reliable and Accurate Temperature Control
  • Temperature range −10°C to +50°C
  • Energy Efficient and ECO Friendly
  • Full range of optional extras available
  • P.I.D. heating and cooling to ensure stable internal temperature
  • Pre-set safety cut-out
  • Hermetically sealed refrigeration system
  • Door lock
  • Controls easy to read and simple to use
  • Temperature variation with average workload ±0.5°C

Specifica

Certificazione/Conformità CE Marked
Capacità (sistema metrico) 200 L
Materiale camera ABS Plastic
Dimensioni ripiano (P x L) 545 x 418 mm
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) -10°C to +50°C
Include White stove enamelled mild steel exterior and ABS plastic interior
Isolamento Foamed polyurethane
Modello 220NP
N. di sportelli 1
Precisione termica ±0.5°C
Warranty 2 Years
Dimensioni interne (L x P x A) 425 x 545 x 1045 mm
Dimensioni (L x P x A) 640 x 600 x 1370 mm
Peso (sistema metrico) 60 kg
Tensione 240 V
Frequenza 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato