missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Freezer Rack with Locking Rod

Codice prodotto. 12458300 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
725 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12458300

Marca: Tenak™ TE20122S

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Freezer Rack with Locking Rod for use with a variety of freezers.

  • For use with freezers
  • Includes locking rod

Specifica

Include Locking rod
Ripiani 4 Tiers
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezers
Larghezza (sistema metrico) 145 mm
Altezza (sistema metrico) 670 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato