missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wesbart™ Freezer Storage Tray

Codice prodotto. 15874438
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 mm
540 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 13 mm
555 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 75 mm
555 x 137 x 13 mm
585 x 154 x 13 mm
630 x 620 x 35 mm
675 x 133 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15874438

Marca: Wesbart™ WB1295/16

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed to be placed within a horizontal/ vertical cold store or be free standing

  • There are many options of trays available
  • Each tray is designed to store different items
  • The basic trays we offer are to accommodate 133 x 133 cryo boxes
  • Tray lengths are designed to take 2 - 6 boxes per tray
  • Specify material upon order: Anodised aluminum or Stainless steel.

Specifica

Divisori a celle 16 mm dividers, 33 mm high
Product Type Divided Tray
Capacità Samples (1482)
Materiale Specify Anodised Aluminum or Stainless Steel
Size 38 x 39
Dimensioni (L x P x A) 630 x 620 x 35 mm
Lunghezza (sistema metrico) 630 mm
Larghezza (sistema metrico) 620 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato