missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Calibrated Electronic Verification Lollipop Stem Thermometers
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
50 mm
75 mm
Dimensioni della bottiglia:
30 mL Plastic Bottle
60 mL Plastic Bottle
Riempimento bottiglia:
Glass Beads
Organic Liquid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Entire digital unit can be placed directly in refrigerators, incubators and ambient rooms
- Includes multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish)
- Individually serialized
Certifications
ISO 17025, CE marked
Specifica
Specifica
| Riempimento bottiglia | Glass Beads |
| Dimensioni della bottiglia | 30 mL Plastic Bottle |
| Punti di calibrazione | 0°, 50°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Digital verification of sample temperatures in general applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 50 mm |
| Tipo di sonda | Stainless Steel |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto