missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge

Codice prodotto. p-200132130 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 50 mL RB/FA or 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16241742

Marca: OHAUS™ 30393189

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.

  • Progettate per un comodo utilizzo, le centrifughe Frontier™ Multi sono dotate di un comodo controllo su un'interfaccia intuitiva, che consente un funzionamento reattivo anche indossando i guanti.
  • Le centrifughe Frontier™ Multi possono alloggiare provette standard da 50 e 15 ml, comprese le comuni provette per ematocrito. Se utilizzati con gli accessori, i rotori possono essere adattati per provette dimensioni fino a 1,5 ml.
  • Le centrifughe Frontier™ Multi consentono di risparmiare spazio sul banco del laboratorio integrando tutte le loro funzionalità in un minimo ingombro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 8 x 15 mL
Velocità max 6,800 rpm
RCF max 4,445 x g
Refrigerato No
Velocità di controllo 200 to 6800 rpm
Display LCD con retroilluminazione
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.3 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 236 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 356 mm
Memoria 99 Programs
Livello di rumorosità ≤60±2 dBA
Specifiche di sicurezza CE, FCC
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 10.9 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 277 in.
Wattage 50 W
Certificazione/Conformità CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descrizione FC5707+R05
Dimensioni esterne (L x P x A) 356 x 277 x 236 mm
Requisiti elettrici AC Power (Included)
Profondità (sistema imperiale) 14 in.
Profondità (sistema metrico) 356 mm
Intervallo di velocità massima 200 to 6800 rpm
Rotore incluso Yes
Dimensioni (A P Diam.) 236 x 277 x 356 mm
Net Weight 10 kg
Run Time 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Product Line Frontier 5000 Series Multi
Tensione 100/230 V
Modello FC5707+R05
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato