missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Click to view available options
Include:
High Temp Disinfection
No High Temp Disinfection
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
- Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
- Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
- Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
- Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
- Basso consumo di gas
- Relè di allarme integrato
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 48 L |
| Controllo dell'ossigeno | 1 to 19 % |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +4° to 50°C |
| Display | Standard display |
| Include | No High Temp Disinfection |
| Porte | 1 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 30.5 x 401 x 40.1 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto