missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ AMT™ Technology, Powder-free Latex Gloves

Codice prodotto. 17883712
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
25 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17883712

Marca: Ansell 330023090

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

The proprietary AMT™ Technology of these gloves enables the application of chlorhexidine gluconate for added protection during surgical procedures, even when a glove breach occurs.

  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certified
  • Proprietary AMT Technology™ enables the application of chlorhexidine gluconate (CHG) to the inner coating, suppressing the users' regrowth of bacteria while providing rapolyisoprened anti-viral and anti-bacterial action for added protection even when a glove breach occurs
  • Kills at least 99% of Hep-C virus and HIV-1 strain Mn as early as 1 minute
  • Kills between 99 and 99.999% of eight common gram-positive, gram-negative and drug-resistant bacteria as early as 1 minute
  • Antimicrobial glove contains moisturizers, emollients and anti-irritant components, ensuring a skin friendly glove while providing enhanced protection
  • NOTE: Not proven to protect against blood-borne infections where the skin is broken, cut or punctured. HIV-1 strain Mn is a well-studied, virulent strain of HIV-1.

Specifica

Certificazione/Conformità ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 8.66 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 ±0.02 mm
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Product Type Latex Gloves
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.87 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 ±0.02 mm
Modello GAMMEX-330023
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato