missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX Latex EnLite Gloves

Codice prodotto. 17865473
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17865473

Marca: Ansell 330061070

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

GAMMEX Latex EnLite Gloves are powder-free reliable surgical gloves with a comfortable fit.

  • Unique anatomic formers enhances comfort
  • Exclusive manufacturing processes minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • A chlorination treatment helps make donning easy
  • Straight cuff provides a secure hold on the gown
  • Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Reusable
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Materiale Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 8.07 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.21 ± 0.02 mm
Powdered Powder Free
Product Type Surgical Gloves
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.07 ± 0.79 in.
Spessore (sistema metrico) 0.21 ± 0.02 mm
Tipo di imballaggio Carton
Lunghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato