missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System Surgical Gloves

Codice prodotto. p-7250189
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17823822

Marca: Ansell 330083085

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex, pre-donned double gloving system of two gloves in one makes it easy to double glove in one don. Especially ideal for use in high risk surgeries, such as in trauma or cardiac procedures.

  • ASTM D3577, ASTM D7160 certified
  • Pre-donned outer and inner gloves to help save on half the donning time
  • 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
  • Outer and inner gloves are aligned at the finger tips to minimize the need for adjustments upon donning
  • Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural, Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 17.13 ±1.97 mil
Finger Thickness (Metric) 0.44 ±0.05 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 14.37 ±1.97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.37 ±0.05 mm
Powdered Powder Free
Size 8.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 14.37 ±1.97 mil
Spessore (sistema metrico) 0.37 ±0.05 mm
Modello GAMMEX-330083
Lunghezza (sistema imperiale) 11.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 302 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato