missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves

Codice prodotto. 17813602
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17813602

Marca: Ansell 330051090

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex, powder-free surgical gloves with high tactile sensitivity and dexterity for detailed procedures.

  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
  • 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
  • Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
  • Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D6978, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Brown
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 7.48 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.09 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.18 ±0.02 mm
Modello GAMMEX-330051
Lunghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato