missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Descrizione
- ASTM D6978 certified
- 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves providing outstanding protection
- Heavy-textured finish for superior grip for dry and damp applications
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D6978 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Brown |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 12.80 ±0.98 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0.03 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto