missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves

Codice prodotto. 17883602
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Codice prodotto. 17883602

Marca: Ansell 331300665

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex, powder-free surgical gloves with a micro-textured finish for secure instrument handling and grip during sterile procedures.

  • ASTM D3577 certified
  • Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
  • Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D3577, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 8.66 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 6.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 7.87 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 ±0.02 mm
Modello GAMMEX-3313006
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato