missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Plus Glove-in-Glove System Surgical Gloves

Codice prodotto. 17833672
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17833672

Marca: Ansell 340082065

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Synthetic, pre-donned double gloving system of two polyisoprene gloves in one, making it easy to double glove in one don for high risk surgical procedures.

  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • High grip under dry and damp conditions
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • Outer and inner gloves are pre-donned and aligned at the finger tips for easy double gloving in one don, saving on half the donning time
  • 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
  • Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore White, Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 16.93 ±1.97 mil
Finger Thickness (Metric) 0.43 ±0.05 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free
Materiale Polyisoprene
Palm Thickness (English) 15.55 ±1.97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 ±0.05 mm
Powdered Powder Free
Size 6.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 15.55 ±1.97 mil
Spessore (sistema metrico) 0.4 ±0.05 mm
Modello GAMMEX-340082
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in. (Outer), 11.9 in. (Inner)
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm (Outer), 303 mm (Inner)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato