missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Garcin™ Salviette Garcin™ Bactinyl

Codice prodotto. 11862623
Click to view available options
Descrizione:
Odorless
Scented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11862623

Marca: Garcin™ LB920630

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Clean and disinfect surfaces and instruments with Garcin™ Bactinyl Wipers, which are general purpose wipers for general sanitation purposes.

  • Fragranced or odorless
  • Rechargeable dispenser box with reclosable case
  • Active substances include peroxides, quaternary ammoniums, ethanol
  • Mineral-certified impregnation solution

Specifica

Product Type Salviette Bactinyl
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Descrizione Odorless
Quantità confezione 12 Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • bactinyl lingettes disinfectant indoor
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato