missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Side Hole Tip

Codice prodotto. 13106105
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
250 μL
500 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago:
57 mm
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13106105

Marca: Trajan Scientific and Medical™ 006890

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed to provide improved solvent resistance, greater temperature range and increased operational smoothness.

  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments

Specifica

Materiale PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Product Type Fixed Needle
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato