missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gastrin I, Rat

Codice prodotto. 15447899
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15447899

Marca: Thermo Scientific™ J66510.M^

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Specie Rat
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecolare 2126.28
Product Type Gastrin I, rat
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO - research use only
Sequenza Glp-Arg-Pro-Pro-Met-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato