missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 6618 mPa.s (25 °C), Paragon Scientific™

Codice prodotto. 16070270
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16070270

Marca: Paragon Scientific N2500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Certified in strict accordance with ASTM D2162. Dual certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under our UKAS accrediatation to ensures the lowest uncertainty of measurement thus providing standards that are certified with primary level accuracy.

  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • Density g/mL in accordance with ASTM D1480
  • For use with glass capillary viscometers, automatic viscometers and other viscosity measuring equipment
  • Kinematic (cSt) & dynamic viscosity (mPa·s) given at all temperatures
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom

Specifica

Quantità 500 mL

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato