missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Germ Count Dishes
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Descrizione
- Easy stacking
- With vents
- Graduated
- Material: Crystal clear and heat-resistant polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Stackable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Germ Count Dish |
| Sfiato | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto