missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa Stain, pure, high purity biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm) |
| Materiale o nome chimico | Giemsa Stain |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH) |
| Perdita all'essiccatura | 10% max. (110°C) |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Colore | Black to Green |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Giemsa Stain
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto