missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Glass Potter Mortars

Codice prodotto. 11721443
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11721443

Marca: GPE Scientific™ 20105F

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Capacità (sistema metrico) 55 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 25mm
Product Type Potter Mortar
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 175mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato