missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Snap Cap Vials N 18
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made of 3rd hydrolytic class glass, since storage of solid samples is generally not very demanding
- Sealed with transparent PE snap caps, sold separately (mfr. no. 70274)
- Packaged as 100 pieces per carton
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For storage of Powdery Samples |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di imballaggio | Carton |
| Stile della base | Flat |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto